婦人卓上リーズナブルボディ 頭付 アイボリーニット布張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31837664 品番BWZK15-A18-90
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)38 材質ボディ・頭:発泡スチロール製 アイボリーニット張 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 パイプ径(Φmm)19 ボディ丈(cm)50 最高高さ(cm)101 最低高さ(cm)76 本体寸法(cm)70 ベース寸法(cm)Φ27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする