紳士リーズナブルボディ アイボリーニット布張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディ丈(cm)76 材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 注文コード31837734 品番PMK1-A20-76
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はボディ丈・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズM 肩幅(cm)44 チェスト(cm)94 ウエスト(cm)78 ヒップ(cm)94 材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 ボディ丈(cm)76 最高高さ(cm)182 最低高さ(cm)138 パイプ径(Φmm)25 本体寸法(cm)77 ベース寸法(cm)Φ30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする