サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人卓上エコトルソ 白艶消し簡易塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し簡易塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上
注文コード
31838075
品番
SBZ19-90
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
7号
バスト(cm)
80
ウエスト(cm)
58
肩幅(cm)
38
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し簡易塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上
パイプ径(Φmm)
19
最高高さ(cm)
98
最低高さ(cm)
71
本体寸法(cm)
61
ベース寸法(cm)
Φ27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません