紳士エコトルソ 白艶消し簡易塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し簡易塗装 腕:白ポリプロピレン製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 注文コード31838109 品番MBT19-A43N-S78
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズM 肩幅(cm)45 バスト(cm)92 ウエスト(cm)76 ヒップ(cm)91 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し簡易塗装 腕:白ポリプロピレン製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)25 最高高さ(cm)199 最低高さ(cm)122 本体寸法(cm)92 ベース寸法(cm)Φ30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする