婦人リーズナブルウエストリフトサンドール アイボリートリコット布張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31838163 品番SD106RE-PP30
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60〜63 肩幅(cm)40 ヒップ(cm)86 材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリートリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリートリコット張 ベース:スチール製 グレー塗装 パイプ:スチール製外軸グレー塗装 中軸メッキ仕上 本体寸法(cm)175 ベース寸法(cm)33×33

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする