サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人リーズナブルハンガーハーフトルソ 白半艶簡易塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31838179
品番
LHE29A
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
7号
バスト(cm)
79
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
42
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 フック:スチール製 メッキ仕上 肩キャップ:白樹脂製
ボディ丈(cm)
62
本体寸法(cm)
69
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません