紳士リーズナブルハンガーハーフトルソ 白半艶簡易塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31838197 品番MHE29A
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

お手頃価格で店内をイメージアップ

サイズS 肩幅(cm)44 チェスト(cm)90 ウエスト(cm)71 材質ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 フック:スチール製 メッキ仕上 肩キャップ:白樹脂製 ボディ丈(cm)62 本体寸法(cm)71

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする