サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士リーズナブルハンガーハーフトルソ 白半艶簡易塗装 フレキアーム付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31838206
品番
MHT29A-A20
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
S
肩幅(cm)
44
チェスト(cm)
90
ウエスト(cm)
71
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 フック:スチール製 メッキ仕上 腕:ウレタン製 白トリコット張
ボディ丈(cm)
62
本体寸法(cm)
71
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません