サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
ベビーリーズナブルボディ アイボリーニット布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バスト(cm)
47
注文コード
31838258
品番
CN1-9-1Y
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
バスト
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリーニット張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
70〜80cm
サイズ(cm)
70〜80
ウエスト(cm)
48
肩幅(cm)
20
パイプ径(Φmm)
19
ヒップ(cm)
48
バスト(cm)
47
ボディ丈(cm)
35
最高高さ(cm)
75
最低高さ(cm)
49
本体寸法(cm)
36
ベース寸法(cm)
Φ27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません