サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
ベビーリーズナブルボディ アイボリーニット布張 フレキ腕付 70〜80cm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バスト(cm)
50
注文コード
31838337
品番
CNT1-A1-9-2Y
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
バスト
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズ
80〜90cm
バスト(cm)
50
ウエスト(cm)
49
ヒップ(cm)
53
肩幅(cm)
24
本体寸法(cm)
43
ボディ丈(cm)
42
最高高さ(cm)
80
最低高さ(cm)
50
ベース寸法(cm)
Φ27
パイプ径(Φmm)
19
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリーニット張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:ウレタン製 アイボリーニット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません