サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
ジュニアリーズナブルボディ アイボリーニット布張 ソフトアーム付 150cm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31838556
品番
NK1-A8-76-13Y
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質
ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレーヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
150cm
ウエスト(cm)
63
肩幅(cm)
37
パイプ径(Φmm)
25
ヒップ(cm)
79
バスト(cm)
77
ボディ丈(cm)
67
最高高さ(cm)
175
最低高さ(cm)
125
本体寸法(cm)
68
ベース寸法(cm)
Φ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません