サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
女児ジュニアリーズナブルボディ アイボリーニット布張 ソフトアーム付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31838565
品番
JRT1-A18J-76
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリーニット張 肩キャップ:アイボリー樹脂製 ヘッド:木目調樹脂製 腕:軟質発泡ウレタン製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
160cm
ウエスト(cm)
56
肩幅(cm)
35
パイプ径(Φmm)
25
ヒップ(cm)
77
バスト(cm)
73
ボディ丈(cm)
70
最高高さ(cm)
175
最低高さ(cm)
124
本体寸法(cm)
71
ベース寸法(cm)
Φ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません