子供卓上リーズナブルボディ アイボリーニット布張 アイボリー樹脂腕付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バスト(cm)58 注文コード31838626 品番NZK1-A7V-90-5Y
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はバストなど4種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格で店内をイメージアップ

材質ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木目調樹脂製 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 サイズ110cm サイズ(cm)110 ウエスト(cm)50 肩幅(cm)28 パイプ径(Φmm)19 バスト(cm)58 ボディ丈(cm)37 最高高さ(cm)68 最低高さ(cm)60 本体寸法(cm)38 ベース寸法(cm)Φ27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする