サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
子供リーズナブルトルソ 白半艶簡易塗装 120cm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31838696
品番
C9-9-7Y
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
120cm
ウエスト(cm)
53
肩幅(cm)
31
パイプ径(Φmm)
19
ヒップ(cm)
65
バスト(cm)
62
最高高さ(cm)
143
最低高さ(cm)
101
本体寸法(cm)
56
ベース寸法(cm)
Φ27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません