サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
子供ボディ 芯地張 クリアヘッド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バスト(cm)
58
ヒップ(cm)
59
注文コード
31838906
品番
C52C-9-5Y
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
バスト・ヒップ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズラインアップも豊富なベーシックボディ
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
110cm
サイズ(cm)
110
ウエスト(cm)
50
肩幅(cm)
28
パイプ径(Φmm)
19
ヒップ(cm)
59
バスト(cm)
58
ボディ丈(cm)
49
最高高さ(cm)
122
最低高さ(cm)
97
本体寸法(cm)
57
ベース寸法(cm)
Φ27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません