子供ボディ 芯地張 クリアヘッド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バスト(cm)70 ヒップ(cm)72 注文コード31838933 品番C52C-9-11Y
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はバスト・ヒップなど5種類から選べます 他の種類を見る

サイズラインアップも豊富なベーシックボディ

材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 サイズ140cm サイズ(cm)140 ウエスト(cm)59 肩幅(cm)34 パイプ径(Φmm)19 ヒップ(cm)72 バスト(cm)70 ボディ丈(cm)59 最高高さ(cm)152 最低高さ(cm)121 本体寸法(cm)67 ベース寸法(cm)Φ27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする