サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
ベビーボディ 芯地張 白ヘッド 70〜80cm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31838949
品番
C52W-9-1Y
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイズラインアップも豊富なベーシックボディ
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 白半艶塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
70〜80cm
ウエスト(cm)
50
肩幅(cm)
25
パイプ径(Φmm)
19
ヒップ(cm)
56
バスト(cm)
56
ボディ丈(cm)
40
最高高さ(cm)
84
最低高さ(cm)
69
本体寸法(cm)
48
ベース寸法(cm)
Φ27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません