SMC
AC Series(AC40C-4)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31839133
品番
AC40C-04-W-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,190
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
40
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手(o6×o4ナイロンチューブ用)付
CADデータダウンロード