子供ボディ 芯地張 白ヘッド アイボリー樹脂腕

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バスト(cm)65 注文コード31839204 品番CK52W-A7V-13WL-9Y
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はバストなど4種類から選べます 他の種類を見る

サイズラインアップも豊富なベーシックボディ

材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 白半艶塗装 腕:アイボリー樹脂製 ベース:木製 白半艶塗装 パイプ:アルミ製 サイズ130cm サイズ(cm)130 ウエスト(cm)54 肩幅(cm)32 パイプ径(Φmm)19 ヒップ(cm)66 バスト(cm)65 ボディ丈(cm)56 最高高さ(cm)175 最低高さ(cm)146 本体寸法(cm)64 ベース寸法(cm)28.5×28.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする