サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
ベビーボディ 芯地張 クリアヘッド クリアベース 70〜80cm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31839283
品番
C52C-26DZ-1Y
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズラインアップも豊富なベーシックボディ
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:木製 オールドクリア塗装 パイプ:アルミ製
サイズ
70〜80cm
ウエスト(cm)
50
肩幅(cm)
25
パイプ径(Φmm)
19
ヒップ(cm)
56
バスト(cm)
56
ボディ丈(cm)
40
最高高さ(cm)
86
最低高さ(cm)
70
本体寸法(cm)
48
ベース寸法(cm)
38×28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません