サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
子供システムトルソ 1歳 頭付 お座り アイボリー色樹脂無塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31839579
品番
KBS11-H-1Y
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ベビーのかわいらしさを簡単に表現。
材質
ボディ・腕:アイボリー色樹脂製 頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装
サイズ
70cm
ウエスト(cm)
49
肩幅(cm)
16
ヒップ(cm)
54
バスト(cm)
45
本体寸法(cm)
43
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません