子供システムトルソ 1歳 全身頭付 アイボリー塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31839588 品番KB11-H-A31V-1Y
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ベビーのかわいらしさを簡単に表現。

材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 サイズ70cm ウエスト(cm)49 肩幅(cm)16 ヒップ(cm)49 バスト(cm)46 本体寸法(cm)71 ベース寸法(cm)Φ27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする