子供ウエストリフトシステムトルソ 全身頭付 アイボリー塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バスト(cm)69 注文コード31839676 品番KB21-H-A31V-11Y-PP28CM
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はバストなど3種類から選べます 他の種類を見る

トルソバリエーションが豊富になり、子供服のディスプレイの幅を広げます。

材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 腕:樹脂製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 サイズ140cm ウエスト(cm)58 肩幅(cm)35 ヒップ(cm)70 バスト(cm)69 適合年齢(歳)11歳 本体寸法(cm)140 ベース寸法(cm)28×38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする