サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
子供ウエストリフトシステムトルソ 5歳 全身フェイス付 アイボリー塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 頭:アイボリー樹脂製 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
注文コード
31839737
品番
KB21-G5-A8-5Y-PP28CS
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルソバリエーションが豊富になり、子供服のディスプレイの幅を広げます。
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 頭:アイボリー樹脂製 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
サイズ
110cm
ウエスト(cm)
50
肩幅(cm)
29
ヒップ(cm)
58
バスト(cm)
57
本体寸法(cm)
109
ベース寸法(cm)
28×38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません