サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
子供ウエストリフトシステムトルソ 7歳 全身フェイス付 アイボリー塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 頭:アイボリー樹脂製 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 メッキ仕上
注文コード
31839746
品番
KB21-B6-A7V-7Y-PP28CM
参考基準価格(税別)
¥77,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベビーのかわいらしさを簡単に表現。
材質
ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 頭:アイボリー樹脂製 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 メッキ仕上
サイズ
120cm
ウエスト(cm)
52
肩幅(cm)
30
ヒップ(cm)
62
バスト(cm)
59
本体寸法(cm)
120
ベース寸法(cm)
28×38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません