子供パンツトルソ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ウエスト(cm)58 注文コード31839877 品番KF11-11Y
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はウエストなど2種類から選べます 他の種類を見る

トルソバリエーションが豊富になり、子供服のディスプレイの幅を広げます。

材質ボディ:ポリプロピレン製 アイボリー塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 サイズ140cm ウエスト(cm)58 ヒップ(cm)71 塗装アイボリー塗装 適合年齢(歳)11歳 本体寸法(cm)87 ベース寸法(cm)Φ30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする