ベビーサンドール アイボリーレイヨン張り 頭付 ベース無し

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 バスト(cm)51 注文コード31839947 品番SD31-H-NB-2Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はバストなど2種類から選べます 他の種類を見る

ベビーのかわいらしさを簡単に表現。

材質ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:ポリプロピレン製 アイボリーレイヨン張 質量(kg)約2 サイズ80〜90cm ウエスト(cm)46.5 肩幅(cm)27 ヒップ(cm)51 バスト(cm)51 適合年齢(歳)2才 本体寸法(cm)89.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする