子供サンドール アイボリーレイヨン張 頭付 ベース付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 バスト(cm)53 注文コード31839974 品番SD31-H-3Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はバストなど3種類から選べます 他の種類を見る

ベビーのかわいらしさを簡単に表現。

材質ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:ポリプロピレン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 サイズ100cm ウエスト(cm)49 肩幅(cm)28 ヒップ(cm)53.5 バスト(cm)53 適合年齢(歳)3歳 本体寸法(cm)98 ベース寸法(cm)Φ30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする