サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
子供サンドール アイボリーレイヨン張 フェイス付 ベース無し 6ヶ月
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31839983
品番
SD31-G2-NB-6M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ベビーのかわいらしさを簡単に表現。
材質
ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:樹脂製 アイボリーレイヨン張
サイズ
60〜70cm
ウエスト(cm)
46.5
肩幅(cm)
24
ヒップ(cm)
47.5
バスト(cm)
44.5
本体寸法(cm)
69
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません