子供サンドール アイボリーレイヨン張 頭付

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 バスト(cm)63 ウエスト(cm)56 ヒップ(cm)76 注文コード31840078 品番SD31-H-11Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はバスト・ウエスト・ヒップなど4種類から選べます 他の種類を見る

子供らしい活発な動きに対応

材質ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:ポリプロピレン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 サイズ140cm ウエスト(cm)56 肩幅(cm)36 ヒップ(cm)76 バスト(cm)63 適合年齢(歳)11歳 本体寸法(cm)142 ベース寸法(cm)Φ36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31840053
2021-08-20
用途:
商品写真の撮影
製造業

とにかく発送が遅い。
8日以内発送となっていますが、
結局15日かかってようやく発送となりました。
急ぎで必要な場合はご注意ください。
大変困りました。

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
在庫状況などにより、納期が変更になる可能性もございます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする