サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
子供サンドール アイボリーレイヨン張 フェイス付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バスト(cm)
63
ウエスト(cm)
55
ヒップ(cm)
63
注文コード
31840096
品番
SD31-B6-7Y
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
バスト・ウエスト・ヒップ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
子供らしい活発な動きに対応
材質
ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:樹脂製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上
サイズ
120cm
ウエスト(cm)
55
肩幅(cm)
33
ヒップ(cm)
63
バスト(cm)
63
適合年齢(歳)
7歳
本体寸法(cm)
120
ベース寸法(cm)
Φ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません