サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
男子ジュニアサンドール 15歳 アイボリーレイヨン張 フェイス付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31840175
品番
SD31B-B8-15Y
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
おしゃれなジュニアを演出する
材質
ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:樹脂製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上
サイズ
160〜170cm
ウエスト(cm)
68.5
肩幅(cm)
42
ヒップ(cm)
83
バスト(cm)
81
本体寸法(cm)
168
ベース寸法(cm)
Φ36
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません