子供ウエストリフトサンドール

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 バスト(cm)49 注文コード31840184 品番SDW31M-3Y-PP28UM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はバストなど3種類から選べます 他の種類を見る

子供らしい活発な動きに対応

付属品頭、ベース付 材質ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上 サイズ100cm 張地アイボリーレイヨン張 ウエスト(cm)49 肩幅(cm)28 ヒップ(cm)53.5 バスト(cm)49 適合年齢(歳)3歳 本体寸法(cm)825 ベース寸法(cm)28×38

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする