EU-ONE立上り用添加剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500g) 注文コード31840559 品番-
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

「EU‐ONE 立上り用添加剤」は、環境対応型1成分形ウレタン防水材(平場用)「アーバンルーフEU‐ONE」に環境対応型添加剤を投入することにより、立上り面の施工が可能となる画期的商品です。
「アーバンルーフEU‐ONE」に「EU‐ONE立上り用添加剤」を投入し(最大投入量500g/缶)、攪拌する。一定時間経過し、粘度を確認後、立上り面を施工する。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする