PVC長靴 JKP-819

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31840796 品番 JKP-819
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一体成型で丈夫なPVC長靴

形状ハイカット サイズ(cm)25 甲被タイプスリッポンタイプ ブラック 材質(アッパー)塩化ビニル樹脂 用途一般作業用長靴 サイズM 種類作業靴 材質(ソール)塩化ビニル樹脂 靴タイプ長靴
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により樹脂の変形がおこります。
※油の引いてある場所でのご使用は避けてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、本体は劣化しやすくなるので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は、ご使用後に中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。
※この長靴PVC樹脂製です。極端な低温下(-20度以下)でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31840814
2023-02-20
用途:
雨天時作業

値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品:
31840823
2022-05-21
用途:
園芸作業
まつた 様 (その他業種)

柔軟性が良くて、私の足にぴったり。軽くてグリップもよい。冬に分厚い靴下を履く

対象商品:
31840805
2021-08-16
用途:
ハウスクリーニング作業
美・CleanUp 様 (サービス業)

ハウスクリーニング作業でベランダ、浴室等に使用しています。
かなり丈夫な素材で履きやすく重宝しています。

対象商品:
31840823
2022-01-22
用途:
生コンの打設
製造業

コンクリート2次製品の型枠の分解清掃組み立て打設転圧養生等に使用してる。
購入1か月で右足親指付け根付近からひび割れ、雪かきの度に靴下ビッショビッショ

2度と購入しません。   安かろう悪かろうでした もう少し持つと思ってたけどね
値段なりでした

対象商品:
31840805
2021-06-26
用途:
農業の作業用に使用しています。
清水老人クラブ、国城会 様 (農・林・水産業)

素材的にやむを得ないと思っています。火に弱い、尖ったものに弱いのは当然の事です。
それ以外は有難い長靴です。

対象商品:
31840805
2020-09-08
用途:
農作業用長靴
その他業種

今使っている長靴がヘタってきたので購入。
リーズナブルで良いお品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31840814
2020-07-18
用途:
雨がひどい場合に履くようにしています。靴では水が入るので長靴が適します。
卸売・小売業

軽くて、サイズも合わせたので履き心地は最高です。遠慮がちな時代ではありますが、構うことなく雨の時は長靴が最適です。

2人が参考にしています
対象商品:
31840823
2020-09-11
用途:
庭の手入れ
製造業

初日履いて直ぐに少し水が中に侵入してきて靴中が湿ってきました。靴底との貼り合わせ部分から侵入してきたようです。不良品でしたが安いので諦めます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする