耐油抗菌長靴 JKP-5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31840927 品番 JKP-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

抗菌性インナーで、長靴本体は動植物油に対する強い耐油性を持ち、水・油を使う作業に最適です。
クッション性のあるカップインソールを採用しており、履き心地も良い

形状ハイカット サイズ(cm)27 機能耐油・抗菌 甲被タイプスリッポンタイプ ホワイト 材質(アッパー)塩化ビニル樹脂 用途漁業や食品加工などに適しています 種類作業靴 材質(ソール)塩化ビニル樹脂 靴タイプ長靴
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により樹脂の変形がおこります。
※有機溶剤、薬品や肥料などの成分により、本体は劣化しやすくなるので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、本体は耐油性ですが、油脂類が付着した場合は、ご使用後に中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。
※この長靴PVC樹脂製です。極端な低温下(-20度以下)でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする