スパイクブーツ JKSP-1

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31841164 品番 JKSP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ピンスパイクが地面にしっかりくい込んで、山林作業、土木作業、傾斜地等、不整地の作業に適しています。
インナーは通気性が高く、保温性にも優れるWメッシュ仕様で内部を快適に保ちます。

機能通気性・保温性 形状ハイカット サイズ(cm)25 甲被タイプスリッポンタイプ ブラック×グリーン 材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム 用途山林作業、土木作業 サイズM 種類作業靴 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム+鋼鉄ピンスパイク 靴タイプ長靴
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱によりゴムの劣化や変形がおこります。
※油をひいてある場所でのご使用はさけてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、ゴムは劣化しますので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
農作業
佐野屋 様 (農・林・水産業)

斜面の草刈りに滑らなく安心。作業が楽になった。
少し大きなサイズで5ミリ小さくてもいいかな。

対象商品:
31841173
2024-01-07
用途:
海の磯釣り
有限会社礒田造園 様 (建設業・工事業)

価格が安いので使用するまで安全性が不安でしたが、斜面の沖磯で朝6時から午後3時
まで履いていましたが滑ることも無く履き疲れも無くスパイク性能も抜群で良い買い物でした。1月の初釣行で耐久性がわかりませんが、安全性、保温感、履き心地すべて満足しています。

対象商品:
31841173
2023-08-04
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

農家において畦畔部での草刈り作業には必需品で、特に斜面での作業に重宝しています。ホールド性も良いのですがもう少し軽量化してもらえると、より満足します。

対象商品:
31841189
2023-06-23
用途:
測量作業他に使用
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

リピート購入です。
スパイク付きなので、斜面の伐採など、滑りやすい現場で使っています。
しっかりグリップしますので、安心ですが、竹山等ではやはり破れますね。
仕方ありません。

対象商品:
31841189
2023-01-07
用途:
木材搬送時
木工房矢嶌 様 (製造業)

以前使用していたものに比べ、少し重いのが気になります。ソールのパターンが大きいので、枯葉や霜柱があるような所では滑りにくく安心感があり、刺さった枯葉を取るのも比較的楽に出来ます。

対象商品:
31841198
2022-09-10
用途:
草刈りの時
サービス業

傾斜の所の草刈りがあり滑りやすいためスパイクの長靴を購入しました傾斜の草刈りの時滑りにくくなり大変楽になりました

対象商品:
31841164
2022-03-24
用途:
斜面草刈り用
サービス業

スパイクタイプの長靴を探していて安く購入できたので良かったです。耐久性はこれからですが、レビュー覧でサイズの投稿を参考にできたので助かりました。

対象商品:
31841198
2022-06-13
用途:
排水作業や緑化作業時
サービス業

足のサイズの大きい方でなかなかスパイク付きがなかったのですが、手ごろな価格でサイズもあり助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする