曜日別特売
JKS-003 つま先鉄芯入軽半長靴 JKS-003 ジェイワークスプランニング 31841286

JKS-003 つま先鉄芯入軽半長靴 JKS-003 ジェイワークスプランニング 31841286
JKS-003 つま先鉄芯入軽半長靴 JKS-003 ジェイワークスプランニング 31841286
JKS-003 つま先鉄芯入軽半長靴 JKS-003 ジェイワークスプランニング 31841286
JKS-003 つま先鉄芯入軽半長靴 JKS-003 ジェイワークスプランニング 31841286

つま先鉄芯入軽半長靴 JKS-003

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ25.5(cm)
内容量1足注文コード31841286品番JKS-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

つま先S級鉄芯入りの軽半長靴

用途一般作業用長靴形状ミドルカットサイズ(cm)25.5ブラック×ワイン材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当)材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム種類セーフティーシューズ材質(ソール)天然ゴム、合成ゴムJIS規格JIS S級相当靴タイプ半長靴
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱によりゴムの劣化や変形がおこります。
※油をひいてある場所でのご使用はさけてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、ゴムは劣化しますので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする