WB1808 防寒スパイクブーツ WB1808 ジェイワークスプランニング 31841514

WB1808 防寒スパイクブーツ WB1808 ジェイワークスプランニング 31841514 WB1808 防寒スパイクブーツ WB1808 ジェイワークスプランニング 31841514

防寒スパイクブーツ WB1808

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31841514 品番WB1808
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

氷刺効果のあるスパイクで凍った路面もガッチリキャッチ、滑りにくい仕様の靴底。
インナーは保温性の高いウレタンインナーを採用

形状ハイカット サイズ(cm)28 機能防寒 甲被タイプスリッポンタイプ ネイビー×イエロー 材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム 用途氷結した路面での歩行や作業に サイズ3L 種類作業靴 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム+鋼鉄スパイク 靴タイプ長靴
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱によりゴムの劣化や変形がおこります。
※油をひいてある場所でのご使用はさけてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、ゴムは劣化しますので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31841505
2019-01-28
用途:
雪かき等に使ってみたが・・。
卸売・小売業

雪かきや普段履きに使ってみたが、履いてわずか1ヶ月程度ででサイドがひび割れてそこから雪が入り込むように・・。
安いので1シーズン程度かなと思ったけどわずか1ヶ月でダメになるとは・・・。
ガッカリです・・。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする