レディース防寒ショートブーツ ピンスパイク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31841645 品番 WB1814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

氷刺効果のあるスパイクで凍った路面もガッチリキャッチ、滑りにくい仕様の靴底。
インナーは保温性の高いウレタンインナーを採用

形状ハイカット サイズ(cm)22.5 機能防寒 甲被タイプスリッポンタイプ ワイン 材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム 用途氷結した路面での歩行や作業に 種類作業靴 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム+鋼鉄スパイク 靴タイプ長靴
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱によりゴムの劣化や変形がおこります。
※油をひいてある場所でのご使用はさけてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、ゴムは劣化しますので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする