曜日別特売
F12-608(LED付) 【LED付】EXCEED ハイケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31843666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F12-608(LED付) 【LED付】EXCEED ハイケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31843666
F12-608(LED付) 【LED付】EXCEED ハイケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31843666
F12-608(LED付) 【LED付】EXCEED ハイケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31843666
F12-608(LED付) 【LED付】EXCEED ハイケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31843666
F12-608(LED付) 【LED付】EXCEED ハイケース(下部固定・鍵付き) ハヤノ産業 31843666

【LED付】EXCEED ハイケース(下部固定・鍵付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
幅W(mm)1200
奥行D(mm)600
高さH(mm)1800
フレーム色シルバー
内容量1台注文コード31843666品番F12-608(LED付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

LED付で展示物を更に魅力的に!柱枠内側に昼白色LED2灯(左右)付きます。
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。
直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。
棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。
スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。
スペースを有効に使い、商品ボリュームを見せるハイケース。壁面周りにも最適です。

フレーム色シルバー幅W(mm)1200奥行D(mm)600高さH(mm)1800棚段数(段)4仕様腰部固定、鍵付き、キャスター付き、後引戸材質(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上、(コネクター)亜鉛ダイキャスト/シルバーメッキ、(腰板・底板)ポリエステル化粧合板厚さ(mm)(腰板)5.4、(底板)9.5(腰板・底板)アイボリー耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)キャスター数4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※車上渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき75,000/税込82,500
北海道地方数量1につき120,000/税込132,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする