※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ3〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
注文コード
31843856
品番
10-SYJ312M-5MOZ-M3
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・定格電圧・ねじの種類
など
271
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M3×0.5
切換方式
ノーマルクローズ
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタなし