※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R 09450-N(LED付) 【LED付】fortish 平ケース(ストッカーなし・鍵付き) ハヤノ産業 31845145 R 09450-N(LED付) 【LED付】fortish 平ケース(ストッカーなし・鍵付き) ハヤノ産業 31845145 R 09450-N(LED付) 【LED付】fortish 平ケース(ストッカーなし・鍵付き) ハヤノ産業 31845145 R 09450-N(LED付) 【LED付】fortish 平ケース(ストッカーなし・鍵付き) ハヤノ産業 31845145 R 09450-N(LED付) 【LED付】fortish 平ケース(ストッカーなし・鍵付き) ハヤノ産業 31845145

【LED付】fortish 平ケース(ストッカーなし・鍵付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31845145 品番 R 09450-N(LED付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

LED付で展示物を更に魅力的に!天枠内側に昼白色LEDが1灯付きます。
視線を惹きつけるシャープなフォルム。4本の足でしっかりと支え、凛然とした美しさを醸し出すフォルテッシュ。
価格なり、ではなく、価格を超える満足を。

フレーム色シルバー 幅W(mm)900 奥行D(mm)450 高さH(mm)920 棚段数(段)2 仕様ストッカーなし、引戸用プッシュ錠付き、後引戸 材質(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上、(コネクター)ナイロン強化樹脂、(底板)MDF両面イーゴス貼り 厚さ(mm)(底板)9.5 棚板寸法(mm)(上段)250、(下段)300 アジャスター4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※完成品でのお届けです。
※道幅や道路状況に取る車両進入禁止の場所では、可能な範囲での荷卸しとなりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
沖縄地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする