曜日別特売
105×0.8×15 切断砥石 金の卵 金八 レヂトン 31845924

 

105×0.8×15 切断砥石 金の卵 金八 レヂトン 31845924
105×0.8×15 切断砥石 金の卵 金八 レヂトン 31845924

切断砥石 金の卵 金八

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード31845924品番105×0.8×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498

超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。

用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする