菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の セメント
キクスイ フィラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30kg)
注文コード
31846186
品番
-
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
吹付け作業性が良く、むらのない仕上がりができます。
素地の吸い込みを抑え、下地を均一にします。
用途
一般建築物の内外装
下地調整 0〜1mm厚
厚さ(mm)
0〜1
種類
カチオン系ポリマーセメント
JIS規格
JIS A 6916/下地調整塗材C-1
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m
2
)
30〜50m
2
/30kgセット、0.6〜1.0kg/m
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310