菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の セメント
アンダーテックス S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(29kg)
注文コード
31846247
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
硬化体は耐溶剤性に優れ、ウレタン防水・シート防水の下地調整として最適です。
刷毛塗り、吹付けが可能で現場に合わせた施工方法が選択できます。
用途
一般建築物の内外装
ウレタン防水・シート防水の下地調整材
下地調整 0.5〜2mm厚
厚さ(mm)
0.5〜2
種類
カチオン系ポリマーセメント
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等
所要量(kg/m
2
)
約1.4kg/m
2
、約20m
2
(1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約20L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310