菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の モルタル
ライトセメントB0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
31846265
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。
薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。
コンクリート表面の色合せに最適です。
用途
一般建築物の内外装及び床
下地調整 0.5〜2mm厚
コンクリート表面の色合せ
厚さ(mm)
0.5〜2
種類
プレミックスモルタル
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45)
施工内容
施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m
2
)
約1.7kg/m
2
、約15m
2
(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません