菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の モルタル
JSプレミックス20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
31846326
品番
-
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
薄塗りの下地調整に最適です。
用途
一般建築物の内外装及び床
下地調整 0〜15mm厚
吹付仕上材の下地調整
床補修の仕上げ
壁面のしごき仕上げ
厚さ(mm)
0〜5
種類
ポリマーセメントプレミックスモルタル
JIS規格
JIS A 6916/下地調整塗材CM-2
危険物の類別
非危険物
希釈液
清水
施工内容
施工方法:こて塗り、施工器具:こて
所要量(kg/m
2
)
約8.1kg/m
2
、約3.2m
2
(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310