曜日別特売
- JSプレミックス60 菊水化学工業 31846378

JSプレミックス60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(12.5kg)注文コード31846378品番-
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。
再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。
高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。

用途
一般建築物の内外装及び床・柱・梁
標準塗厚 3~60mm
欠損部補修・断面修復
不陸調整
厚さ(mm)3~60種類ポリマーセメントプレミックスモルタル使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋危険物の類別非危険物希釈液清水施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする