菊水化学工業
菊水化学工業の セメント/アスファルト
菊水化学工業の セメント
JSカチオンエポ#0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(28kg)
注文コード
31846405
品番
-
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。
エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。
早強タイプで短期間(施工の翌日)で強度発現します。
用途
一般建築物の内外装及び床
下地調整 0〜1mm厚
各種仕上材の下地調整
塗り床工事における下地調整
異種下地面への接着バインダー
厚さ(mm)
0〜1
種類
カチオン・エポキシ系ポリマーセメント
使用量
約0.83kg/m
2
、約34m
2
(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約17L
危険物の類別
非危険物
希釈液
無希釈
施工内容
施工方法:こて塗り、施工器具:こて
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310